{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do ściernic o min. wielkości ziarna |
15 µm
|
|
| Do ściernic o maks. wielkości ziarna |
1,8 µm
|
|
| Średnica otworu H |
5 mm
|
|
| Średnica D1; D2 |
10,5 mm
|
|
| Szerokość tarczy T |
33 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Obciągacz płytkowy
|
| Numer artykułu | 477755 | |
| EAN / GTIN | 9003174777557 | |
| Numer producenta | 477755 | |
| Numer L | L50140 1309 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |