Afdekplaat 10,5x33x5 mm B180

Artikelnummer: 477755
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dresser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 477755
EAN/GTIN 9003174777557
Nummer fabrikant 477755
L-nummer L50140 1309
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De dressingplaten zijn een hoogwaardig alternatief voor de gebruikelijke diamant met één korrel. Ze zijn geschikt voor het bewerken van alle korund- en siliciumcarbide schijven. Ze worden bij voorkeur gebruikt voor het bewerken van brede schijven en profielschijven met een ondiepe rand. Het gebruik van dressingplaten maakt het mogelijk om de hoogste precisie in het dressingproces te bereiken.

Kenmerk:

  • Vorm: 50AP SLIJPPLAAT
  • Specificatie : 15 - 1,8
  • Afmetingen (D/W x D x H/L): 10,5 x 33 x 5 mm
  • Diameter: 10,5 mm
  • Dikte: 33 mm
  • Boring: 5 mm

Voordeel:

  • Verkrijgbaar in 3 diamantvarianten
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid

Toepassing:

  • Voor stationair bewerken van alle korund- en siliciumcarbide schijven

Diensten en productadviseurs

Meld u aan