{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica otworu H | 5 mm | |
| Szerokość tarczy T | 33 mm | |
| Rodzaj produktu | Obciągacz płytkowy | |
| Uziarnienie | 1 100 | |
| Długość | 20,5 mm | |
| Wysokość | 5 mm |
| Numer artykułu | 477746 | |
| EAN / GTIN | 9003174777465 | |
| Numer producenta | 477746 | |
| Numer L | L50140 1339 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |