Ravvivatura stazionaria Per dischi in corindone e carburo di silicio

Codice art.: 477746
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
Durchmesser Bohrung H 5 mm
Breite Scheibe T 33 mm
Produktart Abrichtplatte
Körnung 1.100
Länge 20,5 mm
Höhe 5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 477746
EAN / GTIN 9003174777465
Codice del produttore 477746
Numero-L L50140 1339
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le placchette per ravvivatura rappresentano un'alternativa di qualità rispetto ai diamanti a grana singola convenzionali.
  • Sono ideali per la ravvivatura di tutte le mole in corindone e carburo di silicio.
  • Vengono utilizzate principalmente per la ravvivatura di mole di grandi dimensioni e profilate con un bordo basso.
  • L'utilizzo delle placchette per ravvivatura consente di ottenere massima precisione nel processo di ravvivatura.

Proprietà:

  • Forma: PIASTRA 50AP PER MEDICAZIONE
  • Specifiche : 15 - 1,4
  • Dimensioni (P/L x P x a/L): 20,5 x 33 x 5 mm
  • Diametro: 20,5 mm
  • Spessore: 33 mm
  • Foratura: 5 mm
  • Grana: 1100

Vantaggi:

  • Disponibili in tre varianti di diamante
  • Alto grado di precisione di ripetibilità

Uso:

  • Per la medicazione fissa di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • Per la ravvivatura stazionaria di tutte le mole in corindone e carburo di silicio