Anti-Flame Jacket M

Nr art.: 477415168900M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Zawartość włókien, Bawełna 85 %
Zawartość włókien, Poliester 14 %
Zawartość włókien, Włókno antystatyczne 1 %
Oznaczenie producenta Flammschutz Jacke
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Włókno antystatyczne; Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 350 g/m2
Metoda mycia Pranie przemysłowe
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem; Maski do spawania
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi Z przodu
Pozycja, Kieszeń boczna Z przodu
Funkcja zamka błyskawicznego W jeden sposób
Materiał zamka błyskawicznego Metalowy
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Właściwości Fałda na plecach; Mankiety; Mankiety z regulacją szerokości; Pas w talii; antystatyczny
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 477415168900M
EAN / GTIN 7330509552537
Numer producenta 477415168900M
Numer L L00980 505
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
85% cotton, 14% polyester, 1% antistatic, twill, flame resistant antistatic, 350g/m²

Pockets
Chest pockets with flap, Chest pocket with D ring
Inset pocket with flap

Details
Bellow on back
External certification labels

Finish
Adjustable sleeve end with hook-and-loop
Adjustable hem with hook-and-loop

Front closure
Hidden one-way metal zipper

Wash
Industry laundry EN ISO 15797

Functionality
Oil, dirt and water repellent

Opis:

Flame retardant jacket with adjustable hem and sleeve ends, and with bellowed back panel for optimal comfort. The garment is durable and has practical pockets with flaps to simplify your work. Industrially washable. Certified according to EN 1149-5, IEC 61482-2 class 1. ISO 11611 class 1 A1. ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB [6]. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%