Tarcza do szlifowania wewnętrznego 5x7 mm, kształt 1A1W, B126GST

Nr art.: 477412
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 477412
EAN / GTIN 9003174774129
Numer producenta 477412
Numer L L50140 1097
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • W porównaniu z konwencjonalnymi narzędziami szlifierskimi z ceramiki narzędzia CBN wyróżniają się długą trwałością oraz znacznie skróconym czasem szlifowania.
  • Ponadto zapewniają one wysoką dokładność wymiarową.
  • Za pomocą tego narzędzia z powłoką galwaniczną można obrabiać głównie stale wysokostopowe i HSS, ale w ograniczonym zakresie możliwa jest również obróbka stali INOX.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 1A1W SCIERNICA TRZPIENIOWA
  • specyfikacja : 7 × S3
  • Wymiar (średnica x głębokość): 5 x 7 mm
  • Średnica: 5 mm
  • Grubość: 7 mm
  • rozmiar ziarna: 126
  • Materiał do obróbki: HSS, stal

Zaleta:

  • Wysoka dokładność wymiarowa
  • Do małych średnic
  • Materiał ścierny superścierny

Zastosowanie:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS