Vnitřní válcový brusný kotouč 5x7 mm tvar 1A1W B126GST

Artiklové číslo: 477412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 477412
EAN / GTIN 9003174774129
Číslo výrobce 477412
L-číslo L50140 1097
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

V porovnání s běžnými keramickými brusnými nástroji se CBN nástroje vyznačují dlouhou životností a enormně zkrácenou dobou broušení. Nabízejí také vysoký stupeň rozměrové přesnosti. Tento galvanicky pokovený nástroj se používá především k obrábění vysoce legovaných ocelí a HSS, ale v omezené míře jej lze použít i k obrábění nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1W NAMONTOVANÉ HROTY
  • Specifikace : 7 X S3
  • Rozměr (D x D): 5 x 7 mm
  • Průměr nádoby: 5 mm
  • Tloušťka: 7 mm
  • Velikost jádra: 126
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Vysoká rozměrová přesnost
  • Pro malé průměry
  • Superabrazivní brusivo

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnitřní kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS