Tarcza do szlifowania wewnętrznego 2x4 mm, kształt 1A1W, D91XGST

Nr art.: 477342
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 477342
EAN / GTIN 9003174773429
Numer producenta 477342
Numer L L50140 624
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Za pomocą tego narzędzia z powłoką galwaniczną można obrabiać przede wszystkim węgliki spiekane i ceramikę przemysłową.
  • W porównaniu z konwencjonalnymi narzędziami szlifierskimi z ceramiki narzędzia diamentowe wyróżniają się długą żywotnością i znacznie skróconym czasem szlifowania.
  • Ponadto charakteryzują się wysoką dokładnością wymiarową i wywierają niewielki nacisk podczas szlifowania.
  • W ten sposób można obrabiać przede wszystkim elementy o małej średnicy.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 1A1W SCIERNICA TRZPIENIOWA
  • specyfikacja : 4 × S3 × 51
  • Wymiar (średnica x głębokość): 2 x 4 mm
  • Średnica: 2 mm
  • Grubość: 4 mm
  • rozmiar ziarna: 91
  • Materiał do obróbki: Węglik spiekany, ceramika

Zaleta:

  • Wysoka dokładność wymiarowa
  • Do małych średnic
  • Materiał ścierny superścierny

Zastosowanie:

  • Do wewnętrznego szlifowania obrotowego elementów z węglika spiekanego i ceramiki przemysłowej

Materiał:

  • Węglik spiekany/ceramika

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do wewnętrznego szlifowania obrotowego elementów z węglika spiekanego i ceramiki przemysłowej