Disc de rectificat cilindric interior 2x4 mm Forma 1A1W D91XGST

Cod articol.: 477342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 477342
EAN / GTIN 9003174773429
Număr producător 477342
L-Număr L50140 624
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Această unealtă galvanizată este utilizată în principal pentru prelucrarea carburilor și a ceramicii industriale. În comparație cu uneltele convenționale de șlefuire a ceramicii, uneltele diamantate se caracterizează prin durata lungă de viață și timpii de șlefuire extrem de reduși. De asemenea, acestea oferă o precizie dimensională ridicată și exercită o presiune de rectificare redusă. Acest lucru înseamnă că pot fi prelucrate în special diametre mici.

Caracteristică:

  • Formă: VÂRF MONTAT 1A1W
  • Specificaţie : 4 X S3 X 51
  • Dimensiune (D x D): 2 x 4 mm
  • Diametru: 2 mm
  • Concentrație: 4 mm
  • Granulația: 91
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură, ceramică

Avantaj:

  • Precizie dimensională ridicată
  • Pentru diametre mici
  • Disc abraziv superabraziv

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din carbură și ceramică industrială

Material:

  • Carbură/ceramică

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat interior

Notă:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din carbură și ceramică industrială