{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny | 1/2 cala | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 50 mm; 55 mm; 60 mm | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 4771 | |
| EAN / GTIN | 4991644126224 | |
| Numer producenta | 4771 | |
| Numer L | L60050 6538 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |