Shaft ladders, GRP

Nr art.: 47675
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 15
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Masa 23,3 kg
Długość drabiny 4,2 m
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47675
EAN / GTIN 4003866476756
Numer producenta 47675
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Rozstaw szczebli: 280 mm.
  • Wymiary dźwigara: 58 x 25 mm.
  • Wymiary antypoślizgowego szczebla z TWS 30 x 30 mm.
  • Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP).

Cecha szcz.:

  • Waga 23,3 kg
  • Długość 4,2 m
  • Materiał TWS
  • Liczba szczebli 15