Szczypce do końcówek przewodów świec żarowych

Nr art.: 4760-5
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny; Turkusowy
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk odsadzone
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 225 mm
Masa całkowita 230 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4760-5
EAN / GTIN 4000896089130
Numer producenta 4760-5
Numer L L60140 2398
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Installation and removal of glow plug sockets on diesel engines
e.g. MERCEDES-BENZ ∙ VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ BMW
  • The pliers' design is specially adapted to the sockets
  • Offset design for use on glow plug sockets in areas with restricted access
  • With recess preventing cable damage
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component plastic handle covers (blue/black)
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.23 kg