• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glühkerzensteckerzange

Artikel-Nr.: 4760-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie HAZET
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz; türkis
Form Backen/ Maul gerade
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Ausführung Griff 2K-Griff
Material Griff Kunststoff
Eigenschaften Griff ergonomsich; rutschhemmend
Inhalt Einzelteil
Produktart Zange unspezifiziert
Griff vorhanden ja
Eigenschaften Klemmschutz
Werkstoff Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt 225 mm
Gewicht gesamt 230 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4760-5
EAN / GTIN 4000896089130
Herstellernummer 4760-5
L-Nummer L60140 2398
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Abziehen und Aufstecken von Glühkerzensteckern an Diesel-Motoren
z.B. MERCEDES-BENZ ∙ VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ BMW
  • Speziell auf die Stecker abgestimmtes Zangen-Profil
  • Abgewinkelte Ausführung für den Einsatz auch bei schwer zugänglichen Glühkerzen-Steckern
  • Aussparung verhindert Beschädigung des Kabels
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg