Tyrolit profile diamond 44,5xDF/V40/R250 mm D 0,4 ST ct 0,4

Nr art.: 475960
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Profildiamantabrichter 44,5xDF/V40/R250 mm D0,4ST
Średnica D1; D2 9,52 mm
Rodzaj produktu Obciągacz
Długość 44,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 475960
EAN / GTIN 9003174759607
Numer producenta 475960
Numer L L50140 480
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Profile diamonds are used for dressing all conventional profile grinding wheels made of aluminium oxide or silicon carbide.
  • The huge advantage of profile diamonds is that they can be reground using a special process.
  • They are frequently used with Diaform and CNC-controlled grinding machines.

Cecha szcz.:

  • Form: 50PD- PROFILE DIAMOND
  • Specification : D 0,4 ST
  • Dimension (B/L2 x Y/AUFN / V / R): 44,5 x DF / V40 / R250 mm
  • Diameter: 9.52 mm
  • Thickness: 44.5 mm
  • Material suitability: Material-independent

Zaleta:

  • Available in two variants
  • Regrinding possible

Zastosowanie:

  • For dressing all conventional profile grinding wheels made of aluminium oxide or silicon carbide

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Dessing and sharpening tools

Wskazówka:

  • For dressing all conventional profile grinding wheels made of aluminium oxide or silicon carbide