Profilni diamantni obesek 44,5xDF/V40/R250 mm D0,4ST

Št. art.: 475960
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Profildiamantabrichter 44,5xDF/V40/R250 mm D0,4ST
Premer 9,52 mm
Vrsta izdelka naprava za poravnavanje
Dolžina 44,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 475960
EAN/GTIN 9003174759607
Številka proizvajalca 475960
L-število L50140 480
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Profilni diamanti se uporabljajo za obdelavo vseh običajnih profilnih brusnih plošč iz korunda ali silicijevega karbida. Velika prednost profilnih diamantov: Lahko se pojavijo v posebnem postopku. Pogosto se uporabljajo v diaformnih in CNC krmiljenih brusilnih strojih.

Lastnosti:

  • Oblika: 50 PD- PROFIL DIAMANT
  • Specifikacija : D 0,4 OSEBNIH RAČUNALNIKOV
  • mere (B/L2 x Y/RUP/v/R): 44,5 x DF / V40 / R250 mm
  • Premer: 9,52 mm
  • Debelina: 44,5 mm
  • Primerno za materiale: Neodvisno od materiala

Prednosti:

  • Na voljo v dveh različicah
  • Ponovno polnjenje je mogoče

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh običajnih profilnih brusnih koles iz korunda ali silicijevega karbida

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Orodje za brušenje in ostrenje

Opomba:

  • Za obdelavo vseh običajnih profilnih brusnih koles iz korunda ali silicijevega karbida