Slotted screwdriver 0.4mm x 2.0mm L.60mm

Nr art.: 47513006
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
Wersja proste
Długość grotu 60 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka czerniona; Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Długość całkowita 160 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47513006
EAN / GTIN 4018754283064
Numer producenta 47513006
Numer L L60010 6182
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany - STAHLWILLE Electronic screwdriver, slotted: 0.4 mm x 2 mm, DIN ISO 8764, 47513006.
  • Rotatable cap with ergonomic finger recess for sensitive working.
  • The specially hardened black tip guarantees a long service life.
  • Precision tool for e.g. electronics technicians, watchmakers, opticians and IT hardware support.
Features:
  • For slot-head screws
  • Rotating cap with ergonomic recess
  • Narrow, easy-to-use quick-rotation zone
  • With head lasering

Cecha szcz.:

  • a: 0.4 mm
  • Size: 6
  • L1: 60 mm
  • L2: 160 mm
  • Drive profile: Slot-head
  • Weight: 12g
  • Width mm (b): 2.0 mm