Šroubovák s drážkou 0,4 mm x 2,0 mm D.60 mm

Artiklové číslo: 47513006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení rovné
Délka čepele 60 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kalený hrot; Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Celková délka 160 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47513006
EAN / GTIN 4018754283064
Číslo výrobce 47513006
L-číslo L60010 6182
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - STAHLWILLE Elektronický šroubovák, drážkový: 0,4 mm x 2 mm, DIN ISO 8764, 47513006.
  • Otočné víčko s ergonomickou prohlubní pro prsty pro citlivou práci.
  • Speciálně tvrzený černý hrot zaručuje dlouhou životnost.
  • Přesný nástroj např. pro elektroniky, hodináře, optiky a podporu IT hardwaru.
Vlastnosti::
  • pro šrouby s drážkou
  • Otočná čepice s ergonomickým vybrání
  • Úzká, snadno použitelná zóna rychlého otáčení
  • S hlavicí hlavy

Charakteristika:

  • a: 0,4 mm
  • Vel.: 6
  • L1: 60 mm
  • L2: 160 mm
  • Profil výstupu: plochá
  • Hmotnost: 12g
  • Šířka mm (b): 2,0 mm