Tyrolit diamond edge processing grinding wheel 100x14x20 D91 B carbide

Nr art.: 474564
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Sanding pad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474564
EAN / GTIN 9003174745648
Numer producenta 474564
Numer L L50140 345
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This Tyrolit product is suitable both for repair and production grinding and offers high stock removal rates on tungsten carbide.
  • This is primarily achieved due to a reduced concentration and tailored bond system.
  • The diamond wheels are available for all standard sharpening machines in 76100 mm diameters.
  • It is important to note that diameters of 7680 mm should be used especially for narrow tooth pitches.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: 4,5 - 4
  • Main dimension: D x T x H = 100 x 14 x 20

Zaleta:

  • High stock removal rate
  • Optimum grit size
  • For narrow tooth pitches

Zastosowanie:

  • For flank machining on tungsten carbide workpieces

Materiał:

  • Tungsten carbide
  • Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Saw sharpening tools

Wskazówka:

  • For flank machining on tungsten carbide workpieces