Fűrészélező korong 100x14x20 mm 12B9N 11D91C50B53AL

Cikkszám: 474564
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474564
EAN / GTIN 9003174745648
Gyártó száma 474564
L-szám L50140 345

Leírás

Leírás:

Ez a tirolit termék egyaránt alkalmas javítási és gyártási csiszolásra, és magas eltávolítási értékeket kínál a karbidon. Ezek elsősorban csökkentett koncentrációval és adaptált kötőrendszerrel érhetők el. A gyémánttárcsák minden 76 - 100 mm átmérőjű, általánosan használt automatikus élezőhöz kaphatók. Fontos megjegyezni: A 76 - 80 mm átmérőt különösen keskeny fogsorokhoz kell használni.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 12B9N 00200A CSISZOLÓPÁRNA
  • Gabonaméret: 91.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 4,5 - 4
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 14 x 20 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 14 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyagalkalmasság: Keményfém

Előny:

  • Magas eltávolítási arány
  • Optimalizált szemcseméret
  • Keskeny fogsorokhoz

Felhasználás:

  • Keményfémből készült munkadarabok élmegmunkálásához

Alapanyag:

Karbid