Śrubokręt krzyżakowy DRALL rozmiar PZ2, długość 25 mm

Nr art.: 47441002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Długość całkowita L 80 mm
Długość grotu l1 25 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Wersja proste
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47441002
EAN / GTIN 4018754030699
Numer producenta 47441002
Numer L L60010 6163
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wykonanie krótkie
  • do śrub Pozidriv®
  • czarna koronka
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana na matowo
  • DIN ISO 8764

Cecha szcz.:

  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Pozidriv/SUPADRIV®
  • Wymiary profilu wyjściowego: PZ2
  • Masa: 34 g