Kruiskopschroevendraaier DRALL PZ maat 2, kling L.25 mm

Artikelnummer: 47441002
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47441002
EAN/GTIN 4018754030699
Nummer fabrikant 47441002
L-nummer L60010 6163

Omschrijving

Omschrijving:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • korte uitvoering
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PZ2
  • Gewicht: 34 g