Rejestrator temperatury/wilgotności bez stacji dokującej USB 174H

Nr art.: 474201 174H
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,19 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 580,55 PLN /szt.
  • 523,22 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zakres pomiarowy temperatury -20 °C - 70 °C
granica błędu pomiaru temperatury ±0,5 °C
dokładność pomiaru wilgotności względnej ±3 %
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
pamięć przyrządu 16000
długość 60 mm
szerokość 38 mm
wysokość 18,5 mm
Rodzaj produktu Rejestrator temperatury/wilgotności

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 474201 174H
EAN / GTIN 4029547010804
Numer producenta 0572 6560

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Zabezpieczenie danych również przy rozładowanej baterii.Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C).Interfejs USB (stacja dokująca) umożliwia szybką i łatwą konfigurację rejestratora oraz odczytywanie danych pomiarowych.
Dodatkowo pomiar i zapisywanie wyników pomiarów wilgotności względnej.

W dostawie:

uchwyt ścienny, 2 baterie nr 081560, wielk. CR2032 i protokół kalibracji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne