• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Data logger senza docking station USB, Modello: 174H

Codice art.: 474201 174H

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Intervallo di misurazione temperatura -20 °C - 70 °C
Errore massimo temperatura ±0,5 °C
Errore massimo umidità relativa ±3 %
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Memoria 16000
Lunghezza 60 mm
Larghezza 38 mm
Altezza 18,5 mm
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474201 174H
EAN / GTIN 4029547010804
Codice del produttore 0572 6560
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Pratico data logger con display. Memoria interna per 16000 valori di misura. Sicurezza dei dati elevata anche se la batteria è scarica.
Cadenza di rilevamento impostabile tra 1 min. e 24 h. Durata della batteria >1 anno (cadenza di rilevamento 15 min., 25 °C).
L’interfaccia USB (docking station) consente la configurazione rapida e semplice del logger nonché la lettura dei dati di misura.
Misurazione aggiuntiva e memorizzazione dell’umidità relativa.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032 e certificato di collaudo.