Adapter testowy EV 3-2, Typ: EV3-2

Nr art.: 473423 EV3-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP40
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Oznaczenie producenta EV 3-2
Opakowanie torba
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP; Klasa ochrony (elektrotechnika)
Przyłącze kablowe inne
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 40 A
Wersja kabla Kabel spiralny
Rodzaj produktu Przewód pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473423 EV3-2
EAN / GTIN 4014651441699
Numer producenta 044169
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Adapter testowy BENNING EV 3-2
Adapter testowy z wtyczką typu 2 do symulacji poziomów naładowania i testowania skuteczności środków ochronnych na jedno- i trójfazowych stacjach ładowania aut elektrycznych.
BENNING EV 3-2 to adapter testowy przeznaczony specjalnie do testowania stacji ładowania aut elektrycznych w połączeniu z odpowiednim testerem instalacji.

Gniazdo testowe i gniazda 4 mm umożliwiające łatwe podłączenie testera izolacji.
Oddzielne wskazanie fazy trzema diodami LED do łatwego testowania napięcia.
Proximity Pilot (PP) sprawdza kodowanie kabli ładowania pod kątem ograniczenia prądu ładowania.
Control Pilot (CP) symuluje stan pojazdu A, B, C, D i E (zwarcie między CP-PE).
Złącze BNC wyjścia sygnału CP do testowania za pomocą oscyloskopu.
Sprawdzanie systemu blokady EVSE od stanu B (blokowanie zwolnienia kabla ładowania).

Cechy użytkowe:
  • Wskazanie napięć faz diodami LED.
  • Testowanie stacji ładowania aut elektrycznych przy podłączonym na stale przewodzie ładowania oraz bez niego.
Symulacja pojazdu (CP):
Zgodnie z IEC 61851 symulacja stanów odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego.

Stan A: pojazd nie jest podłączony
Stan B: pojazd podłączony, brak gotowości do ładowania
Stan C: pojazd podłączony, gotowy do ładowania, wentylacja obszaru ładowania niewymagana
Stan D: pojazd podłączony, gotowy do ładowania, wentylacja obszaru ładowania wymagana
Stan E: błąd, zwarcie CP-PE przez diodę

Symulacja przewodu (PP):
Kody przewodu ładowania są symulowane za pomocą obrotowego przełącznika wyboru.

Brak przewodu: ∞ Ω
Przewód 13 A: 1500 Ω
Przewód 20 A: 680 Ω
Przewód 32 A: 220 Ω
Przewód 64 A: 100 Ω

Adapter testowy BENNING EV 3-2 umożliwia przeprowadzanie testów bezpieczeństwa i testów funkcjonalnych za pomocą testerów instalacji BENNING IT 200 lub BENNING IT 130 na określonych stacjach ładowania aut elektrycznych zgodnie z DIN VDE 0100‑600 (IEC 60364‑6) oraz DIN VDE 0105‑100 (EN 50110).
Adapter BENNING EV 3-2 jest przeznaczony do testowania stacji ładowania aut elektrycznych (wallboxy) – z podłączonym przewodem ładowania lub bez niego – zgodnie z DIN EN / IEC 61851‑1 (VDE 0122‑1) trybu ładowania „Mode 3” i posiada łącznik wtykowy typu 2 zgodne z IEC / EN 62196.
BENNING EV 3-2 nawiązuje bezpieczny kontakt z testerem instalacji BENNING i uruchamia proces ładowania stacji ładowania poprzez symulację pojazdu elektrycznego.

Cecha szcz.:

Napięcie wejściowe: 1-fazowe: do 250 V, 50–60 Hz; 3-fazowe: do 430 V, 50–60 Hz
Maksymalny prąd kontrolny: 40 A (10 ms), praca okresowa
Klasa ochrony: II, izolacja podwójna
Stopień ochrony: IP40
Kategoria przepięcia: CAT II 300 V
Gniazdo BNC, rezystancja: obudowa BNC -> PE: 100 kΩ; styk BNC -> PE: 100 kΩ
Błąd amplitudy BNC: -2%
Temperatura pracy: 0–40°C

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
IEC / DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)
IEC / DIN EN 61010-031 (VDE 0411-031)

W dostawie:

Adapter testowy; torba ochronna.

Wyp. dodatkowe:

Adapter BNC do gniazd pomiarowych bezpieczeństwa 4 mm (10231627)
  • Do podłączania dwóch przewodów testowych bezpieczeństwa 4 mm do złączy BNC (męskie)
  • Do pomiaru współczynnika wypełnienia impulsu sygnału CP z wallboxów przez miernik uniwersalny (BENNING MM 7-2)
  • Do stosowania w oscyloskopach, generatorach funkcji, licznikach częstotliwości i adapterach do wallboxów
  • Brak rezystancji / przełożenia

Wskazówka:

Do testerów instalacji:
Do wydajnego, łatwego i w pełni zgodnego z normami testowania wallboxów, w przypadku zakupu nowego sprzętu zalecamy tester instalacji BENNING IT 200 (044106) jako uzupełnienie adaptera testowego BENNING EV 3-2.
BENNING IT 130 wspiera testowanie EV-RCD z pomiarem prądu zadziałania (RCD I) z rampą prądu stałego 6 mA.
Testowanie czasu zadziałania (RCD t) z wykorzystaniem urządzeń monitorujących prąd szczątkowy 6 / 60 / 200 mA DC zgodnie z IEC 62955 jest możliwe tylko z BENNING IT 200 (044106).
Więcej informacji na temat odpowiednich testerów instalacji można znaleźć w kolejnym katalogu testerów instalacji BENNING IT 200 lub testerów instalacji BENNING IT 130.