Zkušební adaptér EV 3-2, Typ: EV3-2

Artiklové číslo: 473423 EV3-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP40
Označení výrobce EV 3-2
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany II
Obal brašna
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP; Třída ochrany (elektrotechnika)
Kabelové připojení jiné
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 40 A
Provedení kabelu Spirálový kabel
Druh produktu Měřicí vodič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473423 EV3-2
EAN / GTIN 4014651441699
Číslo výrobce 044169
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Zkušební adaptér BENNING EV 3-2
Zkušební adaptér se zástrčkou typ 2 pro simulaci podmínek nabíjení a testování účinnosti ochranných opatření na 1fázových a 3fázových elektrických nabíjecích stanicích.
BENNING EV 3-2 je zkušební adaptér speciálně navržený pro testování elektrických nabíjecích stanic v kombinaci s vhodnou zkoušečkou instalace.

Zkušební zásuvka a zásuvky 4 mm pro snadné připojení ke zkoušečce instalace.
Samostatná fázová indikace třemi LED diodami pro snadné testování napětí.
Systém Proximity Pilot (PP) kontroluje kódování nabíjecího kabelu pro omezení nabíjecího proudu.
Control Pilot (CP) simuluje stav vozidla A, B, C, D a E (zkrat mezi CP-PE).
Přípojka BNC pro výstup signálu CP pro testování osciloskopem.
Kontrola blokovacího systému EVSE od stavu B (blokování potvrzení nabíjecího kabelu).

Vlastnosti:
  • Zobrazení fázového napětí pomocí LED.
  • Kontrola nabíjecích stanic EV pomocí pevně připojeného i nepřipojeného nabíjecího kabelu.
Simulace vozidla (CP):
V souladu s IEC 61851 jsou stavy simulovány pomocí otočného přepínače.

Stav A: Není připojeno žádné vozidlo
Stav B: Vozidlo připojeno, není připraveno k nabíjení
Stav C: Vozidlo připojeno, připraveno k nabíjení, ventilace prostoru nabíjení není nutná
Stav D: Vozidlo připojeno, připraveno k nabíjení, ventilace prostoru nabíjení vyžadována
Stav E: Chyba, zkrat CP-PE přes diodu

Simulace kabelu (PP):
Kódování nabíjecích kabelů je simulováno pomocí otočného přepínače.

Žádný kabel: ∞ Ω
Kabel 13 A: 1500 Ω
Kabel 20 A: 680 Ω
Kabel 32 A: 220 Ω
Kabel 64 A: 100 Ω

Zkušební adaptér BENNING EV 3-2 umožňuje provádět bezpečnostní a funkční zkoušky na některých nabíjecích stanicích pro elektromobily v souladu s DIN VDE 50110‑600 (IEC 60364‑6) a DIN VDE 200‑100 (EN 0100) pomocí zkoušeček instalace BENNING IT 0105 a BENNING IT 130.
Systém BENNING EV 3-2 je určen pro testování nabíjecích stanic EV (wallboxů) s připojeným nebo nepřipojeným nabíjecím kabelem v souladu s normou DIN EN / IEC 61851‑1 (VDE 0122‑1) v nabíjecím režimu „Mode 3“ a je vybaven konektorem typu 2 v souladu s IEC / EN 62196.
Systém BENNING EV 3-2 naváže bezpečný kontakt se zkoušečkou instalace BENNING a spouští proces nabíjení na nabíjecí stanici simulací elektromobilu.

Charakteristika:

Vstupní napětí: 1fázové: až 250 V, 50 Hz - 60 Hz; 3fázové: až 430 V, 50 Hz - 60 Hz
Maximální zkušební proud: Pravidelný provoz 40 A (10 ms)
Třída ochrany: II, dvojitá izolace
Krytí: IP40
Kategorie přepětí: CAT II, 300 V
Zásuvka BNC, odpor: Pouzdro BNC -> PE: 100 kΩ; kontakt BNC -> PE: 100 kΩ
Chyba amplitudy BNC: -2 %
Provozní teplota: 0 - 40 °C

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
IEC / DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)
IEC / DIN EN 61010-031 (VDE 0411-031)

Rozsah dodávky:

Zkušební adaptér; ochranné pouzdro.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér BNC na bezpečnostní měřicí zásuvky 4 mm (10231627)
  • Pro připojení dvou bezpečnostních zkušebních vodičů 4 mm ke konektorům BNC (zástrčka)
  • Pro měření střídy signálu CP u wallboxů pomocí multimetru (BENNING MM 7-2)
  • Pro použití na osciloskopech, funkčních generátorech, frekvenčních měřičích a adaptérech pro wallboxy
  • Žádný odpor / převodový poměr

Poznámka:

O zkoušečkách instalace:
Pro racionální a snadné testování wallboxů v naprostém souladu s normami doporučujeme kromě zkušebního adaptéru BENNING EV 3-2 také zkoušečku instalací BENNING IT 200 (044106).
Systém BENNING IT 130 podporuje testování EV-RCD s měřením proudu při vypnutí (RCD I) s rampou 6 mA DC.
Testování doby vypnutí (RCD t) pomocí zařízení ke kontrole chybového stejnosměrného proudu 6 / 60 / 200 mA DC podle IEC 62955 je možné pouze se systémem BENNING IT 200 (044106).
Další informace o vhodných zkoušečkách instalace naleznete v následujícím adresáři zkoušeček instalací BENNING IT 200 nebo zkoušeček instalací BENNING IT 130.