Przyrząd do pomiaru oporności izolacji, Typ: IT101

Nr art.: 473420 IT101
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,71 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 411,83 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskaźnika 4 000
oznaczenie producenta IT 101
oporność izolacji 50 kΩ – 20 GΩ
Opornik niskoomowy 0,01 Ω - 40 Ω
oporność 0,01 Ω – 40 kΩ
metoda pomiarowa TRUE RMS (AC/DC)
kategoria przepięcia CAT IV 600 V
zasilanie bat. 4× 081561 LR6
zasilanie energią Zasilanie z baterii
masa 630 g
Liczba dołączonych baterii 4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
Rodzaj produktu omomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473420 IT101
EAN / GTIN 4014651440333
Numer producenta 044033
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do pomiaru oporności izolacji i pomiarów niskoomowych w instalacjach elektr., urządzeniach, przewodach, silnikach i prądnicach.

Funkcja:

Prąd upływowy, wskaźnik polaryzacji (PI), stopień absorpcji (DAR), funkcja automatycznego rozładowania, kompensacja zerowa przewodów pomiarowych.

Zastosowanie:

Pomiary: między innymi niskoomowe, oporność izolacji (napięcie kontrolne: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) i obliczanie wynikowego prądu upływowego, oporności z zastosowaniem prądu kontrolnego 200 mA do kontroli przewodów ochronnych, wskaźnika polaryzacji, dielektrycznego współczynnika pochłaniania, napięcia, rezystancji.
Cechy szczególne:możliwość wyboru wartości granicznych do pomiarów ISO, zielona dioda LED do sygnalizacji prawidłowego wyniku kontroli, czerwona dioda LED dla napięcia kontrolnego / obcego, możliwość podłączenia końcówki kontrolnej do zainicjowania procesu pomiarowego, wewnętrzna pamięć 100 wyników pomiarów każdej funkcji pomiarowej, automatyczne rozładowywanie ładunków elektrycznych, kompensacja zerowa przewodów pomiarowych, funkcja Lock.

W dostawie:

W komplecie torba, przewody pomiarowe, krokodylki, możliwość podłączenia końcówki kontrolnej, ochronna ramka gumowa, 4 baterie nr 081561, wielk. LR6.