{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 4.000 | |
Designação do fabricante | IT 101 | |
Resistência de isolamento | 50 kΩ − 20 GΩ | |
Resistência de baixa impedância | 0,01 Ω - 40 Ω | |
Resistência | 0,01 Ω − 40 kΩ | |
Método de medição | TRUE RMS (CA/CC) | |
Categoria de sobretensão | CAT IV 600 V | |
Alimentação elétrica | 4× 081561 LR6 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Peso | 630 g | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Tipo de produto | Medidor de resistencia |
Número do artigo | 473420 IT101 | |
EAN/GTIN | 4014651440333 | |
Número do fabricante | 044033 |