{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 103 - 1012 Ω | |
granica błędu | ±1/2 dekada | |
napięcie pomiarowe | 100 V | |
zakres pomiaru testera naręcznego | 0,75 MΩ - 35 MΩ | |
granica błędu testera naręcznego | ±10 % | |
napięcie pomiarowe testera naręcznego | 15 V | |
długość | 130 mm | |
szerokość | 65 mm | |
wysokość | 27 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | 9 V-Block | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 6LR61 | |
masa | 180 g | |
Rodzaj produktu | omomierz |
Numer artykułu | 473340 KOMBI | |
EAN / GTIN | 2050001865083 |