Weerstandsmeter KOMBI

Artikelnummer: 473340 KOMBI
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 103 - 1012 Ω
Maximale afwijking ±1/2 decade
Meetspanning 100 V
Meetbereik armbandtester 0,75 MΩ - 35 MΩ
Maximale afwijking armbandtester ±10 %
Meetspanning armbandtester 15 V
Lengte 130 mm
Breedte 65 mm
Hoogte 27 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype 9 V-blok
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Gewicht 180 g
Producttype Weerstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473340 KOMBI
EAN/GTIN 2050001865083

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, handzame weerstandsmeter SAFE-STAT met twee messingstrippen en aansluitmogelijkheden voor externe elektroden voor meting van oppervlakte-, lek- en doorgangsweerstand volgens IEC 61340. Dankzij geïntegreerde parallelle elektroden aan de onderzijde hoeft het meetapparaat alleen maar op de te meten plaats worden gelegd.
Dankzij de geïntegreerde armbandtester voor het controleren van de persoonsaarding via aardingsarmband en -kabel is het handzame meetapparaat SAFE-STAT combimeter ideaal voor het snel controleren van EPA-werkplekken, persoonsaarding enz.

Levering:

Inclusief aardingskabel, tas en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

9 V-batterij nr. 081561 maat 6LR61.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen