{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP53 | |
| Seria | Tritest | |
| Oznaczenie producenta | Tritest Easy | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Pomiar | RMS | |
| Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) | tak | |
| Min. napięcie pomiarowe, Próbnik faz | 200 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Próbnik faz | 1 000 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 200 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 1 000 V | |
| Napięcie zmienne (AC) min. | 200 V | |
| Napięcie zmienne (AC) maks. | 1 000 V | |
| Bezstykowy | nie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| Warianty pomiaru | Kontrola kierunku pola wirującego; Próbnik faz; Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu | |
| Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) | |
| Z wyświetlaczem | nie | |
| Kategoria przepięcia | CAT III; CAT IV | |
| Właściwości | Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu | |
| Norma | DIN EN 61010-1 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Numer artykułu | 473280 TRITEST | |
| EAN / GTIN | 4014651200517 | |
| Numer producenta | 020051 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |