Preizkuševalniki faz in vrtilnega polja Tritest Easy, Tip: TRITEST

Št. art.: 473280 TRITEST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Serija Tritest
Vrsta zaščite IP IP53
Oznaka proizvajalca Tritest Easy
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje baterijsko napajanje
Merilni postopek RMS
Prikaz smeri vrtenja polja (levo/desno) Da
Merilna napetost min., preverjanje faz 200 V
Merilna napetost maks., preverjanje faz 1.000 V
Prikaz (AC) min. 200 V
Prikaz (AC) maks. 1.000 V
Izmenična napetost (AC) min. 200 V
Izmenična napetost (AC) maks. 1.000 V
Brezkontaktni Ne
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka preizkuševalnik napetosti
Merilne variante preizkušanje smeri vrtilnega polja; preverjanje faz; brezkontaktni detektor prekinitve kabla
Vrsta napajanja izmenični tok (AC)
Z zaslonom ne
Kategorija prenapetosti CAT III; CAT IV
Lastnosti brezkontaktni detektor prekinitve kabla
Standard DIN EN 61010-1
Material ohišja Umetna masa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473280 TRITEST
EAN/GTIN 4014651200517
Številka proizvajalca 020051
Proizvajalec/odgovorna oseba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Izvedba:

Za hitro in preprosto preverjanje faz na vtičnicah, odcepnih dozah, stikalih in svetilkah. Lokalizacija pretrganih kablov pri izoliranih napeljavah.

Funkcija:

IP53: Obstajajo zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Dodatno preverjanje smeri vrtilnega polja.
Preverjanje faz, preverjanje izoliranih vodnikov glede prekinitve.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3.