Uchwyty VDI do wytaczadeł Whisperline

Nr art.: 4728844
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4728844
EAN / GTIN 7291075426663
Numer producenta 4728844
Numer L L23990 12

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 73 mm
  • Długość korpusu (LB) 152 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 160 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 98 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 70 mm
  • Długość całkowita (OAL) 260 mm
  • Długość trzonka (LS) 78 mm