Uchwyty VDI do wytaczadeł Whisperline

Nr art.: 4728834
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4728834
EAN / GTIN 7291075426564
Numer producenta 4728834
Numer L L23990 1483

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 30 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 63 mm
  • Długość korpusu (LB) 120 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 128 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 30 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 68 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 56 mm
  • Długość całkowita (OAL) 197 mm
  • Długość trzonka (LS) 55 mm