390 Setting disc 72 mm

Nr art.: 4717092
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Einstellscheibe
Min. wymiar nominalny 72 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4717092
EAN / GTIN 4059192063030
Numer producenta 4717092
Numer L L40080 3330
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Wear-resistant special gage steel. Hardened and lapped.
Manufacturing tolerance: ± 1/2 IT 2
Uncertainty of the actual size: 1/2 IT 1

The ideal setting standards for indicating snap gauges of the Marameter 840 F and 300P families

Opis:

Adjusting disc MarGage 390
  • Diameter in mm: 72 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product name: Setting disk
  • Product type: 390
  • Diameter in mm: 72 mm