• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

390 Setting disc 65 mm with calibration

Nr art.: 4717085KAL
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
Numer artykułu 4717085KAL
EAN / GTIN 4059192062965
Numer producenta 4717085KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Wear-resistant special gage steel. Hardened and lapped.
Manufacturing tolerance: ± 1/2 IT 2
Uncertainty of the actual size: 1/2 IT 1

The ideal setting standards for indicating snap gauges of the Marameter 840 F and 300P families

Opis:

Adjusting disc MarGage 390
  • Diameter in mm: 65 mm

Cecha szcz.:

  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Calibration type: with calibration
  • Product group name: MarGage
  • Product name: Setting disk
  • Product type: 390
  • Diameter in mm: 65 mm