Shaft cover, galvanised steel

Nr art.: 47149
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Z blachy stalowej
Powierzchnia ocynkowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47149
EAN / GTIN 4003866471492
Numer producenta 47149
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z przepustnicą gazową.
  • Zamek samozamykający, urządzenie przytrzymujące można zwolnić tylko ręcznie.
  • Rama przygotowana do zabetonowania i kołkowania.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł.
  • Materiał stal ocynkowana
  • szerokość szybu w świetle 800 mm
  • długość szybu w świetle 800 mm
  • wymiar szybu w świetle 800mm x 800mm
  • Szerokość zewnętrzna 920 mm
  • Długość zewnętrzna 920 mm