Shaft cover, V2A

Nr art.: 47146
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47146
EAN / GTIN 4003866471461
Numer producenta 47146
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z przepustnicą gazową.
  • Zamek samozamykający, urządzenie przytrzymujące można zwolnić tylko ręcznie.
  • Rama przygotowana do zabetonowania i kołkowania.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł.
  • Materiał stal nierdzewna
  • Szerokość szybu w świetle 1000 mm
  • Długość szybu w świetle 1000 mm
  • Wymiary szybu w świetle 1 mm × 1 mm
  • Szerokość zewnętrzna 1120 mm
  • Długość zewnętrzna 1120 mm