Shaft cover, V2A

Nr art.: 47144
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47144
EAN / GTIN 4003866471447
Numer producenta 47144
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z przepustnicą gazową.
  • Zamek samozamykający, urządzenie przytrzymujące można zwolnić tylko ręcznie.
  • Rama przygotowana do zabetonowania i kołkowania.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 745 mm × 745 mm
  • Materiał stal nierdzewna
  • Szerokość w świetle 625 mm
  • Długość w świetle 625 mm
  • Wymiar w świetle 625 mm x 625 mm
  • Szerokość zewnętrzna 745 mm
  • Długość zewnętrzna 745 mm