Well cover, round insulated, V2A

Nr art.: 47137
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wysokość 1 120 mm
Średnica 1 000 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy okrągłe
Materiał Stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47137
EAN / GTIN 4003866471379
Numer producenta 47137
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z przepustnicą gazową.
  • Zamek samozamykający, urządzenie przytrzymujące można zwolnić tylko ręcznie.
  • Rama przygotowana do zabetonowania i kołkowania.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 1120 mm
  • Materiał stal nierdzewna
  • wymiar przezroczystego trzonu 1000 mm