Well cover, square, galvanised steel

Nr art.: 47110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Z blachy stalowej
Powierzchnia ocynkowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47110
EAN / GTIN 4003866471102
Numer producenta 47110
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z przepustnicą gazową.
  • Zamek samozamykający, urządzenie przytrzymujące można zwolnić tylko ręcznie.
  • Rama przygotowana do zabetonowania i kołkowania.
  • Uszczelka EPDM na spodniej stronie pokrywy

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł.
  • Materiał stal ocynkowana
  • szerokość szybu w świetle 625 mm
  • długość szybu w świetle 625 mm
  • wymiar szybu w świetle 625mm x 625mm
  • Szerokość zewnętrzna 745 mm
  • Długość zewnętrzna 745 mm