• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

MASTER RING, 175.0 mm 355E DIN2250-C-175.0, FINISHED

Nr art.: 4710122
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta 355 E Einstellring
Typ sprawdzianu Sprawdzian inspekcyjny
Min. wymiar nominalny 175 mm
Maks. wymiar nominalny 175 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2250
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4710122
EAN / GTIN 4059192027414
Numer producenta 4710122
Numer L L40090 642
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wear-resistant special gage steel, hardened and lapped
  • Structural dimensions: DIN 2250, version C
  • Manufacturing tolerance: DIN 2250 (JS4)
  • Uncertainty of the actual size: 1/2 IT 1

Opis:

  • 355 E adjusting ring, DIN 2250 C, 175 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product name: Setting ring
  • Product type: 355 E
  • Diameter in mm: 175 mm

Norma:

DIN 2250 C