MASTER RING, 20.0 mm 355E DIN2250-C-20.0, FINISHED

Nr art.: 4710040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta 355 E Einstellring
Min. wymiar nominalny 20 mm
Pole tolerancji JS
Poziom tolerancji (jakość) 4
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2250
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4710040
EAN / GTIN 4059192026592
Numer producenta 4710040
Numer L L40090 521
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wear-resistant special gage steel, hardened and lapped
  • Structural dimensions: DIN 2250, version C
  • Manufacturing tolerance: DIN 2250 (JS4)
  • Uncertainty of the actual size: 1/2 IT 1

Opis:

  • 355 E adjusting ring, DIN 2250 C, 20 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product name: Setting ring
  • Product type: 355 E
  • Diameter in mm: 20 mm

Norma:

DIN 2250 C