Shaft cover, V2A

Nr art.: 47062
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 620 mm
Szerokość 620 mm
Wysokość 90 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47062
EAN / GTIN 4003866470624
Numer producenta 47062
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Według DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
  • Konstrukcja z profili stożkowych z wieloma połączeniami śrubowymi.
  • Łatwe otwieranie, brak zakleszczeń.
  • Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na benzen na zamówienie).
  • Odporne na zapachy i wodę w ciągu dnia.
  • Obciążenie z możliwością wyboru powierzchni: Siła próbna 125 kN (=12,5 t), dopiero po wypełnieniu szalki przykrywającej na miejscu betonem B 45 (uziarnienie 0-8).
  • Łącznie uchwyty do podnoszenia (para) wykonane ze stali nierdzewnej, składające się z uchwytu samopodnoszącego do otwierania i uchwytu do podnoszenia.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 620 mm × 620 mm
  • Wysokość konstrukcyjna 90 mm
  • Głębokość wanny 80 mm
  • Szerokość szybu w świetle 500 mm
  • Długość szybu w świetle 500 mm
  • Wymiary szybu w świetle 500mm x 500mm
  • Szerokość zewnętrzna 620 mm
  • Długość zewnętrzna 620 mm