Shaft cover, galvanised steel

Nr art.: 47051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 760 mm
Wysokość 63 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Z blachy stalowej
Powierzchnia ocynkowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47051
EAN / GTIN 4003866470518
Numer producenta 47051
Numer L L90060 70
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Według DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
  • Konstrukcja z profili stożkowych z wieloma połączeniami śrubowymi.
  • Łatwe otwieranie, brak zakleszczeń.
  • Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na benzen na zamówienie).
  • Odporne na zapachy i wodę w ciągu dnia.
  • Obciążenie pokrywy: siła próbna 15 kN (=1,5t).
  • Łącznie uchwyty do podnoszenia (para) wykonane ze stali nierdzewnej, składające się z uchwytu samopodnoszącego do otwierania i uchwytu do podnoszenia.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 760 mm × 760 mm
  • Wysokość konstrukcyjna 63 mm
  • Szerokość szybu w świetle 600 mm
  • Długość szybu w świetle 600 mm
  • Wymiary szybu w świetle 600mm × 600mm
  • Szerokość zewnętrzna 760 mm
  • Długość zewnętrzna 760 mm