Shaft cover, galvanised steel

Nr art.: 47032
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pokrywa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47032
EAN / GTIN 4003866470327
Numer producenta 47032
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Według DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
  • Konstrukcja z profili stożkowych z wieloma połączeniami śrubowymi.
  • Łatwe otwieranie, brak zakleszczeń.
  • Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na benzen na zamówienie).
  • Odporne na zapachy i wodę w ciągu dnia.
  • Obciążenie z możliwością wyboru powierzchni: Siła próbna 125 kN (=12,5 t), dopiero po wypełnieniu szalki przykrywającej na miejscu betonem B 45 (uziarnienie 0-8).
  • Łącznie uchwyty do podnoszenia (para) wykonane ze stali nierdzewnej, składające się z uchwytu samopodnoszącego do otwierania i uchwytu do podnoszenia.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 720 mm × 520 mm
  • Wysokość konstrukcyjna 90 mm
  • Głębokość wanny 80 mm
  • Szerokość szybu w świetle 400 mm
  • Długość szybu w świetle 600 mm
  • Wymiary szybu w świetle 600mm x 400mm
  • Szerokość zewnętrzna 520 mm
  • Długość zewnętrzna 720 mm