Aluminium shaft cover

Nr art.: 47010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Długość 1 140 mm
Szerokość 1 140 mm
Wysokość 80 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Aluminium
Grubość materiału 4 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Z otworem chwytowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47010
EAN / GTIN 4003866470105
Numer producenta 47010
Numer L L90010 1179
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Według DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
  • Konstrukcja z profili stożkowych z wieloma połączeniami śrubowymi.
  • Łatwe otwieranie, brak zakleszczeń.
  • Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na benzen na zamówienie).
  • Odporne na zapachy i wodę w ciągu dnia.
  • Obciążenie z możliwością wyboru powierzchni: Siła próbna 125 kN (=12,5 t), dopiero po wypełnieniu szalki przykrywającej na miejscu betonem B 45 (uziarnienie 0-8).
  • Łącznie uchwyty do podnoszenia (para) wykonane ze stali nierdzewnej, składające się z uchwytu samopodnoszącego do otwierania i uchwytu do podnoszenia.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 1140 mm × 1140 mm
  • Wysokość konstrukcyjna 80 mm
  • Głębokość wanny 60 mm
  • Szerokość szybu w świetle 1000 mm
  • Długość szybu w świetle 1000 mm
  • Wymiary szybu w świetle 1000mm × 1000mm
  • Szerokość zewnętrzna 1140 mm
  • Długość zewnętrzna 1140 mm