• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Noże Bezpieczne SECUMAX PLASTICUT z SZPIC 85, 100 Sztuka

Nr art.: 46912.16
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
Rodzaj produktu Safety knife

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46912.16
EAN / GTIN 4002632801440
Numer producenta 46912.16
Numer L L60170 897
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Zdolny do cięcia wielu warstw.
SECUMAX PLASTICUT różni się od innych produktów z naszej oferty jedynie szczegółami. Ale wiesz: często to jest najważniejsze. Dzięki dużej odległości między ostrzem a tworzywem sztucznym, ten nóż bezpieczny z łatwością przecina na przykład wiele warstw folii i papieru. Grubość ścianki 3 mm umożliwia również cięcia zakrzywione w ciasnych przestrzeniach. Przy okazji: do czasu przeprojektowania, to narzędzie tnące nosiło nazwę SECUMAX POLYPICK.
  • Materiał bazowy:
    Tworzywo sztuczne
  • Wszystko pod ochroną
    Wysokiej jakości ostrze jest bezpiecznie osadzone między czubkiem a rękojeścią. Dzięki temu tniesz tylko to, co faktycznie chcesz przeciąć. Nie ma żadnego zagrożenia dla Ciebie ani Twoich rzeczy.
  • Czosnek do przekłuwania
    SECUMAX PLASTICUT nie odłożysz tak łatwo. Ponieważ jest przyjemnie lekki i poręczny. Jego czubek nie jest spłaszczony ku dołowi, lecz zwęża się ku szpicowi. Idealny do przekłuwania ciętego materiału.
  • Wyjątkowo dobry
    SECUMAX PLASTICUT to nóż jednorazowego użytku. Ponieważ nie trzeba wymieniać ostrza, ani Ty, ani Twoi pracownicy nie macie z nim kontaktu. Kolejny plus pod względem bezpieczeństwa.
  • Idealnie umiejscowiony
    SECUMAX PLASTICUT nie zgubi się tak łatwo. Ponieważ nóż bezpieczny jest wyposażony w pętelkę, można go zawsze przymocować w dogodnym miejscu.
  • Główne materiały do cięcia:
    Pakowanie, folia stretch, folia termokurczliwa
    Taśma klejąca
    Folia i arkusze papieru
    Koperty
    Przędza, sznurek

Cecha szcz.:

Rękojeść: Standardowa rękojeść; Obsługa: Dla osób prawo- i leworęcznych; Technologia bezpieczeństwa I: Najwyższe bezpieczeństwo (SECUMAX); Technologia bezpieczeństwa II: Ukryte ostrze; Spust: Dłoń; Ergonomia: Ergonomiczna; Głębokość cięcia (łącznie): 4 mm; Główne materiały do cięcia: Folia pakowa, folia stretch, folia termokurczliwa, taśma klejąca, folie i taśmy papierowe, przędza, sznurek, koperta; Właściwości ścierne: Podstawowa ochrona przed ścieraniem; Uchwyt/oczko: Tak; Obcinacz do taśmy: Nie; Materiał podstawy: Tworzywo sztuczne; Miękki uchwyt: Nie; Wykrywalne przez detektory metalu: Nie; Grubość ostrza (nóż jednorazowy): 0,30; Grubość ostrza (nóż jednorazowy) (sztuka): Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: nie Blokowana wymiana ostrza: nie Nadaje się jako artykuł promocyjny: tak Znak GS (tekst): Testowany przez TÜV/VPA