Cyfrowe mikrometry wewnętrzne z 3 liniam

Nr art.: 468-976
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
Technika pomiarowa digital
Rodzaj produktu 3-point internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468-976
EAN / GTIN 4946368563350
Numer producenta 468-976
Numer L L40010 8219
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometry wewnętrzne z 3-punktową skalą oferują następujące zalety: Wymienne końcówki pomiarowe jako zestaw. Trzpienie pomiarowe z powłoką tytanową zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. Doskonała odporność na wodę i pył (stopień ochrony IP65), nadaje się do stosowania w obecności chłodziw lub olejów do cięcia. Łatwy odczyt wyników pomiaru dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD z cyframi o wysokości 7,5 mm. W zestawie z pierścieniami nastawczymi i przedłużkami.

Cecha szcz.:

  • 2 x PRESET: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 468-921
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 1,2 roku
  • Uwagi: Przedłużka 100 mm
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,212 X 0,191 X 0,064 M
  • HOLD: Tak
  • Indywidualne zakresy pomiarowe: 0,275–0,35 cala, 0,35–0,425 cala, 0,425–0,5 cala
  • Zawiera Pierścienie regulacyjne: ∅ 0,35″ (177–179), ∅ 0,425″ (177–283)
  • Zakres pomiarowy: 0,275-0,5
  • Powierzchnie pomiarowe: Węglik wolframu pokryty tytanem (6–12 mm) Stal hartowana pokryta tytanem (12–200 mm)
    Stożek: węglik wolframu
  • odczyt: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modele do 4″), / 0,001 mm/0,0001″ (modele powyżej 5″)
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

Including box, hex wrench, spanner (2 pcs.), screwdriver, 1 SR44 battery, setting rings (2 pcs.), extension rod, certificate of inspection