Cyfrowe mikrometry wewnętrzne z 3 liniam

Nr art.: 468-974
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 10 512 h
Wielkość międzynarodowa Inny rozmiar
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Z pierścieniem nastawczym tak
Z przedłużką tak
Długość przedłużki 150 mm
Z głowicami pomiarowymi tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Wysokość cyfr 7,5 mm
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468-974
EAN / GTIN 4946368562896
Numer producenta 468-974
Numer L L40010 5182
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometry wewnętrzne z 3-punktową skalą oferują następujące zalety: Wymienne końcówki pomiarowe jako zestaw. Trzpienie pomiarowe z powłoką tytanową zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. Doskonała odporność na wodę i pył (stopień ochrony IP65), nadaje się do stosowania w obecności chłodziw lub olejów do cięcia. Łatwy odczyt wyników pomiaru dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD z cyframi o wysokości 7,5 mm. W zestawie z pierścieniami nastawczymi i przedłużkami.

Cecha szcz.:

  • 2 x PRESET: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 1,2 roku
  • Uwagi: Przedłużka 150 mm
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,4 X 0,37 X 0,115 M
  • HOLD: Tak
  • Poszczególne obszary: 50–63, 62–75, 75–88, 87–100
  • Zawiera Pierścienie regulacyjne: ∅ 62 mm (177–314)
    ∅ 87 mm (177–318)
  • Zakres pomiarowy: 50-100
  • Powierzchnie pomiarowe: Węglik wolframu pokryty tytanem (6–12 mm) Stal hartowana pokryta tytanem (12–200 mm)
    Stożek: węglik wolframu
  • Model: HTD-100RST
  • odczyt: 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, hex wrench, spanner (2 pcs.), screwdriver, 1 SR44 battery, setting rings (2 pcs.), extension rod, certificate of inspection