Reversible ratchet wrench, 12 mm

Nr art.: 467B.12
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467B.12
EAN / GTIN 3662424064661
Numer producenta 467B.12
Numer L L60130 8664
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ratchet spanner Ultra-Grip: flow-in beads on eye + non-slip fork. Does not slip over nuts, provides optimum safety
  • Ratchet mechanism, compact and reversible by lever. Better accessibility in hard to reach places
  • Retracting angle 5° (7.5° for 6 mm, 6° for 7, 8 and 9 mm). Increased productivity
  • Eye and fork tilt: 15°
  • Metric dimensions: 6 to 41mm
  • Finish: satin chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 26.8
  • B1 [mm]: 23.2
  • C [mm]: 11.3
  • E [mm]: 5.4
  • E1 [mm]: 8.2
  • E2 [mm]: 3.8
  • L [mm]: 171
  • [kg]: 0.069